Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
1H989879
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
Ripca Terminator “Duits” 1,5 mm² rood 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1H989879
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
1.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
16
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1H989879
EAN
8712734007775
UBB
500640633862
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CEW015-100