text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca T-koppeling 100 stuks

Op bestelling

Artikelnummer 9X821865
Uitvoering T-stuk met zijspruit
Oppervlaktebescherming Overig
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-stuk met zijspruit
Oppervlaktebescherming Overig
Aansluiting 1 Overig
Aansluiting 2 Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Hoofdkleur fitting Zwart
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 Overig
Nom. diameter aansluiting 3 Overig
Nom. diameter aansluiting 4 Overig
Aansluiting 3 Overig
Aansluiting 4 Overig
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm) 13
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 (mm) 9
Uitwendige buisdiameter aansluiting 4 (mm) 9
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Nee
Nom. diameter aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling Overig
Systeemgebonden Nee
Meerdelig Nee
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merk Ripca
Type T-Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 9X821865
EAN 8712734114206
UBB 500641930929
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer T13999-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.