text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Supersealhuls 1,0-2,5mm² 5-polig 10 stuks


Artikelnummer 9P640938
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 5
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 5
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Type Superseal Sleeve

Artikelnummers

Artikelnummer 9P640938
EAN 8712734062514
UBB 500640198007
UNSPSC 31410000
Fabrikant artikelnummer 23690-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.