text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Stiftterm 1,9mm 100 Stuks 621/13BLU-100


Artikelnummer 4Y697526
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22.8
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12.8
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm) 1.9
Merk Ripca
Type Pin Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y697526
EAN 8712734065577
UBB 500641055347
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 621/13BLU-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.