text.skipToContent text.skipToNavigation

Connecteur Ripca 1.5-2.5mm² bleu Ø 1.9mm 50 pièces

Op bestelling

Numéro d'article 1L183591
Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 19.8
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 19.8
Forme de bride Forme de broche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 9.8
Diamètre de la broche (borne en forme de broche) (mm) 1.9
Marque Ripca
Code des marchandises 85369010
Type Pin Terminal with Anti Vibration

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L183591
EAN 8712734009168
UBB 500641052948
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 564BLU-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.