Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
1K767453
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
Ripca Stift Term 3 5550 1,5 mm 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1K767453
Contactuitvoering
Pin
Materiaal contactcoating
Tin
Striplengte (mm)
22.7
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²)
0.5 - 1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Contactuitvoering
Pin
Materiaal contactcoating
Tin
Striplengte (mm)
22.7
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²)
0.5 - 1.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal contact
Messing
Merk
Ripca
Type
Male Pin Contact
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K767453
EAN
8712734060329
UBB
500644308255
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3-5550-100