Niet geisoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geisoleerde kabelschoenen
1G500594
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
Ripca Stekker Male 6,3 x 0,08mm 1000 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1G500594
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
2.5 - 6
Met tab (aansluitlip)
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G500594
EAN
8712734040529
UBB
500640978069
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3-2911/2-1000