Niet geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Niet geïsoleerde kabelschoenen
9E563583
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
Ripca Stekker 3 2911/2 100 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E563583
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Isolatie
Niet geïsoleerd
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
2.5 - 6
Materiaal isolatie
Overig
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
8536901000
Type
Flat Pin Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E563583
EAN
8712734003661
UBB
500644301631
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3-2911/2-100