Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
6G569698
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
Ripca Stekker 2.5-6.0mm² geel 6.3mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6G569698
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
12 - 10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6G569698
EAN
8712734009922
UBB
500641094866
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
840YLW-100