Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
3V098488
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
Ripca Standaardzekering 3A paars 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V098488
Nom. stroom (A)
3
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Overig
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
3
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Overig
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V098488
EAN
8712734001094
UBB
500640767686
UNSPSC
09121624
Fabrikant artikelnummer
MCS4003-1