Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
6Y826982
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
Ripca Standaard Zekering MSC4075 Bruin 7,5A 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Y826982
Nom. stroom (A)
7.5
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
7.5
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Type
Micro Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y826982
EAN
8712734001179
UBB
500644374406
UNSPSC
09121624
Fabrikant artikelnummer
MCS4075-1