Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
7D484760
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
Ripca Standaard zekering 7,5A bruin 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7D484760
Nom. stroom (A)
7.5
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
7.5
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Bruin
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Type
Standard Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7D484760
EAN
8712734013844
UBB
500644396029
UNSPSC
39121612
Fabrikant artikelnummer
RF7.5L-50