text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Standaard steekzekeringen
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
Zekeringen, zekeringhouders & relais
Zekeringen & houders
Standaard steekzekeringen
6O099587
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
Ripca Standaard reservezekering 30A groen ATO30 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6O099587
Nom. stroom (A)
30
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Groen
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
30
Breedte
5.2
Type stroom
DC
Uitschakelkarakteristiek
Overig
Kleurcode
Groen
Lengte (mm)
19.2
Nom. spanning AC (V)
32
Nom. spanning DC (V)
32
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Type
Standard Blade Fuse
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O099587
EAN
8712734124182
UBB
500668661258
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
ATO30-50