text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 18,0-6,0mm rood 3:1 3m 3m


Artikelnummer 1V500496
Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.8
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.8
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 18
Binnendiameter na inkrimping (mm) 6
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 39172310
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 1V500496
EAN 8712734109301
UBB 500645488403
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSR180060-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.