Krimpbare kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
0Q932527
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
Ripca rondkoppeling met krimpkous 0,5-1,5 mm² rood Ø 5,5 mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0Q932527
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
33
Max. stroom (Imax) (A)
9
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
33
Max. stroom (Imax) (A)
9
Flensvorm
Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Materiaal
Overig
Boutmaat (metrisch)
4
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Nee
Geschikt voor vlakke geleider
Nee
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Nee
Geschikt voor meerdraads geleider
Nee
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Hulsvorm
Kort
Volgens DIN
Nee
Pindoorsnede (stiftkabelschoen) (mm)
5.5
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Receptacle Bullet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1067401-100