text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca rondkoppeling 1,5-2,5mm² blauw Ø 4,0mm 1000 stuks


Artikelnummer 5U330932
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.7
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11
Merk Ripca
HS- en goederencode 85369010
Type Bullet Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 5U330932
EAN 8712734036553
UBB 500640127220
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 1550BLU-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.