Schakelaars
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
Schakelaars
8C675442
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
Ripca Mini wipschakelaar 12V/16A aan-uit 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C675442
Nom. stroom (A)
16
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Wip
Uitvoering
Wisselschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
2-polig
Aansluitwijze
Vlakstekker
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Wip
Uitvoering
Wisselschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
2-polig
Aansluitwijze
Vlakstekker
Verlichting
Geen
Kleur behuizing
Zwart
Nom. (meet)stroom (A)
16
Materiaal
Overig
Type schakeling
Wisselschakelaar
Aantal bedieningselementen
2
Transparant
Nee
Met afdekrand
Ja
Merk
Ripca
Goederencode
85365019
Type
Rocker Switch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C675442
EAN
8712734085841
UBB
500640661244
UNSPSC
39122226
Fabrikant artikelnummer
E425-10