Krimpbare kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
5E571794
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
Ripca Ring kabelwartel met krimpkous 4,0-6,0mm² geel Ø 8,4mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E571794
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
42
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
42
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E571794
EAN
8712734010348
UBB
500644337619
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1061803-50