text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ripca Ring kabelwartel met krimpkous 4,0-6,0mm² geel Ø 6,5mm 50 stuks 50 stuks


Artikelnummer 9M655614
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6.5
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 9M655614
EAN 8712734010317
UBB 500644337049
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer B1061603-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.