Krimpbare kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
2N274833
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
Ripca Ring kabelschroefverbinding met krimpkous 1,5-2,5mm² blauw Ø 8,4mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N274833
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
35.5
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
35.5
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N274833
EAN
8712734010331
UBB
500644337460
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1061802-100