text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ripca Ring kabelschoen met krimpkous 1,5-2,5mm² blauw Ø 10,5mm 100 stuks


Artikelnummer 4F720260
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm) 37.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 4F720260
EAN 8712734010362
UBB 500644338039
UNSPSC 39121723
Fabrikant artikelnummer B1061992-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.