text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 70mm² Ø 8.4mm 10 stuks


Artikelnummer 9V190108
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 38
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 38
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 00 - 00
Nom. doorsnede (mm²) 70 - 70
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 20
Merk Ripca
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 9V190108
EAN 8712734115180
UBB 500640651260
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN708-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.