text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 50mm² Ø 12,4mm 10 stuks


Artikelnummer 0E178775
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 36
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 36
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 12.4
AWG-bereik 1 - 1
Nom. doorsnede (mm²) 50 - 50
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 20
Merk Ripca
Type Battery Eyelet

Artikelnummers

Artikelnummer 0E178775
EAN 8712734115173
UBB 500640649215
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN5012-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.