Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
6L524116
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
Ripca Ring kabelschoen DIN 4-6mm² Ø 6,4mm 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L524116
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
6.4
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Ja
Flenslengte (mm)
10
Merk
Ripca
Type
Battery Eyelet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L524116
EAN
8712734114961
UBB
500644358243
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DIN66-25