text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen DIN 10mm² Ø 6,4mm 25 stuks 25 stuks


Artikelnummer 0Y622105
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 17
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Vertind staal
Totale lengte (mm) 17
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6.4
AWG-bereik 8 - 8
Nom. doorsnede (mm²) 10 - 10
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Ja
Flenslengte (mm) 9

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y622105
EAN 8712734115005
UBB 500640645825
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer DIN106-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.