text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 6,4mm 50 stuks


Artikelnummer 0Q509275
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 32.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 32.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6.4
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 18.7
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q509275
EAN 8712734009779
UBB 500644331000
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 676YLW-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.