Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
2M461212
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
Ripca Ring kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 5,3mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2M461212
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
26.7
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
26.7
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
5.3
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
12.7
Merk
Ripca
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2M461212
EAN
8712734009564
UBB
500641031173
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
538YLW-100