Geisoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geisoleerde kabelschoenen
9Y589441
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
Ripca Ring kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 10,5mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
In verschillende maten en kleuren
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9Y589441
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
20.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y589441
EAN
8712734009816
UBB
500644331422
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
680YLW-50