text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 2,5-6,0mm² geel Ø 10,5mm 100 stuks


Artikelnummer 8E453663
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 34.9
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 34.9
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Geel
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 12 - 10
Nom. doorsnede (mm²) 4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 20.9
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 8E453663
EAN 8712734009809
UBB 500641075303
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 680YLW-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.