text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 1,5-2,5mm² blauw Ø 10,5mm 50 st


Artikelnummer 4A832199
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 31.9
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 31.9
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 20.9
Merk Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4A832199
EAN 8712734009311
UBB 500641068548
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 660BLU-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.