text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 8,4mm Ø 8,4mm met bus Ø 8,4mm 1000 st


Artikelnummer 5U749850
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 27.6
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 27.6
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 8.4
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 17.1
Merken Ripca
HS- en goederencode 85369010
Type Ring Cable Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 5U749850
EAN 8712734045302
UBB 500641029375
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 532RED-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.