text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 6,4mm 1000 stuks 1000 stuks


Artikelnummer 0V046551
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyamide (PA)
Totale lengte (mm) 27.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyamide (PA)
Totale lengte (mm) 27.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 6.4
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 17
Merk RIPCA

Artikelnummers

Artikelnummer 0V046551
EAN 8712734046699
UBB 500641059141
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 636NRED-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.