text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 5,3mm 50 stuks

Op bestelling

Artikelnummer 1X969978
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5.3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.2
Merk Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 1X969978
EAN 8712734008383
UBB 500641058721
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 635RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.