Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
0R884923
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
Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 12,0mm 100 st
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R884923
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
31.5
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
31.5
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Rood
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
12
AWG-bereik
20 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Flenslengte (mm)
21
Merk
RIPCA
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R884923
EAN
8712734995621
UBB
500641064331
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
652RED-100