text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelschoen 0,5-1,5mm² rood Ø 10,5mm met mof 100st


Artikelnummer 4T759902
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 31.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 31.5
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 10.5
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 21
Merk Ripca
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4T759902
EAN 8712734083649
UBB 500644318809
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 533RED-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.