text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelbeugel 1,5-2,5mm² blauw Ø 5,3mm Ø 5,3mm met mof 1000 st


Artikelnummer 4J153863
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 23
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 23
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 5.3
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 12
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 4J153863
EAN 8712734045616
UBB 500641030753
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 537BLU-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.