text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ring kabelbeugel 0,5-1,5mm² rood Ø 5,3mm Ø 5,3mm met mof 1000 stuks


Artikelnummer 7G156403
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 3.7
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11.2
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 7G156403
EAN 8712734046026
UBB 500641048342
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 557RED-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.