Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
0V511108
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
Ripca ring DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0V511108
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
5.3
AWG-bereik
8 - 8
Nom. doorsnede (mm²)
10 - 10
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Ja
Flenslengte (mm)
8
Merk
Ripca
Type
Battery Eyelet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V511108
EAN
8712734114992
UBB
500640645668
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
DIN105-25