Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
9T186303
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
Ripca ribbenbuis open Ø 26.0-32.0mm 25m 25m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9T186303
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
32
Inwendige diameter (mm)
26
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
32
Inwendige diameter (mm)
26
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
95
Uitwendige slangdiameter (mm)
32
Merk
Ripca
Goederencode
3926909790
Type
Split Convoluted Tube
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T186303
EAN
8712734077846
UBB
500641288583
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
SCT26-25