Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
2R192944
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Ripca ribbenbuis gesloten Ø 9.0-13.3mm 100m
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
2R192944
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
13.3
Inwendige diameter (mm)
9
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
13.3
Inwendige diameter (mm)
9
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
40
Uitwendige slangdiameter (mm)
13.3
Merken
Ripca
HS- en goederencode
3926909790
Type
Non Split Convoluted Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R192944
EAN
8712734077785
UBB
500644390816
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NSCT9-100