Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
6W816380
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
Ripca ribbenbuis gesloten Ø 26.0-32.0mm 25m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6W816380
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
32
Inwendige diameter (mm)
26
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
32
Inwendige diameter (mm)
26
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
95
Uitwendige slangdiameter (mm)
32
Merk
Ripca
Type
Non Split Convoluted Tube
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W816380
EAN
8712734077730
UBB
500644389842
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NSCT26-25