Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
1P680162
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
Ripca ribbenbuis gesloten Ø 16.0-21.2mm 50m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1P680162
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
21.2
Inwendige diameter (mm)
16
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
21.2
Inwendige diameter (mm)
16
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
63.5
Uitwendige slangdiameter (mm)
21.2
Merk
Ripca
Goederencode
3926909790
Type
Non Split Convoluted Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P680162
EAN
8712734077709
UBB
500644389271
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NSCT16-50