text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca ribbenbuis gesloten Ø 13.0-18.4mm 100m


Artikelnummer 7T331661
Kleur Zwart
Met koppelingen Nee
Uitwendige diameter (mm) 18.4
Inwendige diameter (mm) 13
Materiaal binnenspiraal Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Polypropyleen (PP)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Met koppelingen Nee
Uitwendige diameter (mm) 18.4
Inwendige diameter (mm) 13
Materiaal binnenspiraal Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal Overig
Buigradius (mm) 55.5
Uitwendige slangdiameter (mm) 18.4
Merk Ripca
HS- en goederencode 3926909790
Type Non Split Convoluted Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 7T331661
EAN 8712734077693
UBB 500644389016
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NSCT13-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.