Ribbuizen
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Ribbuizen
7V566880
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
Ripca ribbelbuis open Ø 9,0-13,3mm 100m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7V566880
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
13.3
Inwendige diameter (mm)
9
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
13.3
Inwendige diameter (mm)
9
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
40
Uitwendige slangdiameter (mm)
13.3
Merk
Ripca
Type
Split Convoluted Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V566880
EAN
8712734077891
UBB
500644400060
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
SCT9-100