Krimpbare kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Krimpbare kabelschoenen
2J797074
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
Ripca Platte stekker met krimpkous 1,5-2,5mm² blauw 6,3x0,8mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2J797074
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Vlakstiftvorm
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyethyleen (PE)
Totale lengte (mm)
34
Flensvorm
Vlakstiftvorm
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Overig
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Hulsvorm
Long
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Type
Flat Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J797074
EAN
8712734010461
UBB
500644339854
UNSPSC
39121723
Fabrikant artikelnummer
B1064632-100