Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
1P834982
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
Ripca Platte stekker 0,5-1,5mm² rood 2,8mm 50 stuks
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
1P834982
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 2,8 x 0,5 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P834982
EAN
8712734072308
UBB
500641121263
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
940RED-50