Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
9C268845
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
Ripca Platte connector 1,5-2,5mm² blauw 6,3mm 50 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C268845
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C268845
EAN
8712734009410
UBB
500641084057
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
740BLU-50