Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
7Z371787
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
Ripca Platte connector 0,5-1,5mm² rood 6,3x0,8mm 100 stuks
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
7Z371787
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Rood
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
22 - 16
Nom. doorsnede (mm²)
0.5 - 1.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Male Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z371787
EAN
8712734007911
UBB
500640106018
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
111RED-100