Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
3X514197
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
Ripca Platte aansluitmof 2,5-6,0mm² geel 6,3x0,8mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3X514197
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Volledig geïsoleerd
Kleur isolatie
Geel
Stekker-/plugafmetingen
Plat 6,3 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
14 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
2.5 - 6
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X514197
EAN
8712734009472
UBB
500644283243
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
1543YLW-100