Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
7R606892
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
Ripca Platte aansluitmof 1,5-2,5mm² blauw 5,0mm 100 stuks
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
7R606892
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Huls
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Kleur isolatie
Blauw
Stekker-/plugafmetingen
Plat 4,8 x 0,8 mm
Materiaal
Messing
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Materiaal isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Met tab (aansluitlip)
Nee
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Female Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R606892
EAN
8712734008833
UBB
500640203450
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
241BLU-100